SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スレッドミル
マシンタップ ユニファイ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
7/8NC9
ねじ径(inch)
7/8
山数
9(UNC)、14(UNF)
1インチ当たり山数
9
注文コード
17146535
品番
7/8NC9 SKS
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・山数・1インチ当たり山数
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ユニファイねじ用
呼び寸法
7/8NC9
ねじ径
7/8NC9
材質
合金工具鋼(SKS)
山数
9(UNC)、14(UNF)
1インチ当たり山数
9
ねじ径(inch)
7/8