SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スレッドミル
マシンタップ ユニファイ 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17146657
品番
1NC8左 SKS
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ユニファイねじ用
呼び寸法
1NC8左
ねじ径
1NC8左
材質
合金工具鋼(SKS)
山数
8(UNC)、14(UNF)
1インチ当たり山数
8
ねじ径(inch)
1