SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スレッドミル
マシンタップ ユニファイ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
9/16NF18
ねじ径(inch)
9/16
山数
12(UNC)、18(UNF)
1インチ当たり山数
18
注文コード
17146736
品番
9/16NF18 SKS
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・山数・1インチ当たり山数
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ユニファイねじ用
呼び寸法
9/16NF18
ねじ径
9/16NF18
材質
合金工具鋼(SKS)
山数
12(UNC)、18(UNF)
1インチ当たり山数
18
ねじ径(inch)
9/16