SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スレッドミル
マシンタップ ユニファイ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
1.1/2NF12
ねじ径(inch)
1-1/2
山数
6(UNC)、12(UNF)
1インチ当たり山数
12
注文コード
17146824
品番
1.1/2NF12 SKS
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・山数・1インチ当たり山数
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ユニファイねじ用
呼び寸法
1.1/2NF12
ねじ径
1.1/2NF12
材質
合金工具鋼(SKS)
山数
6(UNC)、12(UNF)
1インチ当たり山数
12
ねじ径(inch)
1-1/2