SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スレッドミル
マシンタップ ユニファイ 左
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17146867
品番
7/16NF20左 SKS
参考基準価格(税別)
¥6,850
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ユニファイねじ用
呼び寸法
7/16NF20左
ねじ径
7/16NF20左
材質
合金工具鋼(SKS)
山数
14(UNC)、20(UNF)
1インチ当たり山数
20
ねじ径(inch)
7/16