SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スレッドミル
マシンタップ ユニファイ 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17146894
品番
5/8NF18左 SKS
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ユニファイねじ用
呼び寸法
5/8NF18左
ねじ径
5/8NF18左
材質
合金工具鋼(SKS)
山数
11(UNC)、18(UNF)
1インチ当たり山数
18
ねじ径(inch)
5/8