アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 報知器
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の ホーンスピーカー
電子音警報器 XVS96シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17148096
品番
XVS96BMWP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,640
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:ポリカーボネート樹脂(黒)前面パネル:ABS樹脂(黒またはホワイトグレー)端子台カバー:ポリカーボネート樹脂取付金具:SPCC(3価クロムクロメートメッキ)
質量(kg)
0.4
取付
DIN(96×96)規格取付け
種類
電子音警報器
消費電力(W)
1.8
定格電圧(V)
DC12〜24
定格出力(W)
最大2
信号線接点容量
電源電圧以上10mA以上電源電圧以上10mA以上
定格時間
連続
音圧レベル(dB)
最大93(1m前方)
色調
白