特に心配もしていませんでしたが、切れ味も良く、何の問題も無く使用できました。
申し越し安価だと嬉しいです。
M2とM2.3を購入いたしました。 使用頻度が低く絶滅危惧種工具の一つとのうわさを聞きましたが、ないと困る工具、ロングランをお願いします。1) 普通のアジャスタブルダイスで、O社製品のようにピーリングがあるわけでもなく、汎用のねじ切りではコメントはありませんが、ここ一番の合せ込みではスムーズな径調整が大いに助かりました。
2) ワークが段付きねじで有効ねじを少しでも長くしたいときは裏面(記名と反対側)からも切削しますので、裏面の逃げ(本体の引っ込み部分)は無い方が好ましく、小径もM4以上と同様、逃げ無しの製品を希望します。
3) モノタロウさんのバーコードラベルが製品銘板の上から貼り付けてあり、注意してはがしても糊が強いためか銘板ごとはがれ、破れ、マジックで型名をなぐり書きすることになりました。 バーコードラベルの貼り付け位置をずらす、弱い糊にするなどの工夫があると嬉しく思います。
今迄使用していたダイスは切れが悪くてネジにならなかったのですが、このダイスは切れ味が良くて良いネジが切れます。
折れた6ミリロッド棒にM6のネジ切りをして補修しました。ダイスの直径を20ミリでなく25ミリにすれば良かったです。早速の対応有難うございました。