画像準備中

EP型 パイプ引掛クランプ(手動ロック式)

商品レビューを投稿する
89日以内出荷返品不可 89日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17151000 品番 D2560
参考基準価格(税別)¥54,400 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

長尺パイプの両端にそれぞれクランプをワンタッチで取り付けられます。
数多くのパイプを同時に吊上げることもでき、手で支え持つ必要はありません。

トラスコ品番361-0335 径(Φmm)【吊環】24 基本使用荷重(t)1 クランプ範囲(mm)0〜20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする