※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HA-110型 細目仕様 横吊クランプ(手動ロック式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17151289 品番 B4150
参考基準価格(税別)¥67,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

H形鋼・L形鋼は勿論、それに類した構造物専用のクランプです。
横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。
本体の下あごくわえ部が中割りになっており、特にH形鋼の長手方向両端より、クランプをはさみ込んで取付けることができます。
クランプの取付け・取外しの際は引手環によるレバー開閉ができる上、操作が容易になるよう本体背部にグリップが設けてあります。
特殊合金鋼を型打鍛造し、軽量でコンパクトになっていますから、取扱いは簡単です。
傷の目立たない細目仕様です。

用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に。 トラスコ品番359-0358 寸法L(mm)249 寸法H(mm)227 基本使用荷重(t)1 クランプ範囲(mm)0〜25 寸法D(mm)46 寸法H2(mm)70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする