画像準備中

インバーター Altivar600シリーズ 三相200V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17153967 品番ATV630D30M3
参考基準価格(税別)¥553,130 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

Altivar Process ATV600はあらゆるプロセス制御におけるファンやポンプ、コンプレッサーといった気体・流体アプリケーション制御に特化したドライブになります(0.75kw〜2600kwまで対応)

容量(kW)30 幅(mm)290 質量(kg)56.6 高さ(mm)922 奥行(mm)323 電源三相 供給電圧(V)200...240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする