シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
ソフトスターター ATS480 オプション品
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
説明:プレーンテキストディスプレイ
注文コード
17154475
品番
VW3A1113
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトスターター ATS480のオプション品です。
仕様
説明:プレーンテキストディスプレイ
適合
Easy Altivar 610 | Altivar Machine ATV340
質量(kg)
0.05
IP等級
21