シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
ソフトスターター ATS480 オプション品
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17154491
品番
VW3A1114
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ソフトスターター ATS480のオプション品です。
仕様
説明:プレーンテキストディスプレイ ドア取付キット
適合
Easy Altivar 610 | Altivar Machine ATV340
質量(kg)
0.04
IP等級
20