画像準備中

中型電子音警報器 ST25CSシリーズ(アラーム音)

(3件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色調 注文コード17157169 品番ST-25CS-48W
参考基準価格(税別)¥30,480 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は定格電源電圧・色調など4種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストのシングルタイプです。
小型ながら最大102dBの大音量、しかも安価な汎用タイプです。
1台で8〜10音色の内の1音色をスイッチで選択できます。
音色の切り換えや音量の調節は、蓋を外すことなく、背面のツマミで簡単に行えます。また、音量は0〜102dBまで無段階に調節できます。
電子音の起動は電源制御動作ですから、引き出し線に電圧を加えるだけで、設定された音色を吹鳴します。
取り付けアングルはさびに強いステンレス鋼(SUS)を採用しています。
ボディは耐候性に優れたASA樹脂製です。
保護特性IP53です。

オプションL1A, L2A, L3A(取付L金具) 材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準:赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS)後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS) 質量(kg)1.2 定格電源電圧消費電力突入電流:DC48V7.2W5A 定格時間連続 色調 音声内容電子音:A.フリッカー音(プープープー…) B.フリッカー音(音程が高い)C.ピーポー音(ピーポー・ピーポー…)D.ピーポー音(音程が高い)E.フリッカー音(周期が速い)F.フリッカー音(音程が高い、周期が速い)G.ピーポー音(周期が速い)H.ピーポー音(音程が高い、周期が速い)I.電鈴音(プルルル…)J.電鈴音(音程が高い)再生数1音(音色切換スイッチで設定)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-13
用途:
ドライバーへの出庫合図
その他業種

(屋外使用 屋根はあり)今までブザーを使用していましたが、冬季は鳴りが悪くなりますので、ホーンにしました。音量は期待通り。この製品はスイッチに2本配線すれば良く接続が楽です。この点も期待通りでしたので、評価普通としました。

対象商品:
02090776
2016-07-14
用途:
門型クレーン走行時
グレイ 様 (建設業・工事業)

良いですよ。音も調整できるし、音色が優しいですね、クレーンが、動き出したときメロディーが流れるので安全です。

対象商品:
02090776
2015-04-01
用途:
門型クレーンの走行警報音

高音量なので、安全作業に役立っています。前回購入品時は、雨にあたるところで故障したため、暴雨カバーを取り付け中に収納しております。防水タイプがあったらよいと思います。

対象商品:
02090776
2006-08-01
用途:
ウインチの作動音(ケーブルクレーン)
有限会社菊堅建設 様 (建設業・工事業)

安くて、思ったより音が大きい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする