※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンクリートドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17158688 品番 13.5 ストレート
参考基準価格(税別)¥3,675 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
刃先径(Φmm)13.5 有効長(mm)95 全長(mm)140.0 寸法13.5 規格ストレート チャック径(Φmm)12-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする