※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンクリートドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃先径(Φmm)15 全長(mm)300 注文コード17158864 品番15 ロング L300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,075
この商品は刃先径・全長・シャンク径など316種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)15 有効長(mm)240 全長(mm)300 寸法15 規格ロング L300 チャック径(Φmm)14-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする