※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKC
SKCの ドリル
SKCの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
SKCの コンクリートドリル
コンクリートドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全316種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17159162
品番
19 ロング L300
参考基準価格(税別)
¥7,750
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
19
有効長(mm)
230
全長(mm)
300
寸法
19
規格
ロング L300
チャック径(Φmm)
13-10