※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKC
SKCの ドリル
SKCの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
SKCの コンクリートドリル
コンクリートドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全316種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17159266
品番
22 テーパー
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
22
有効長(mm)
100
全長(mm)
160.0
寸法
22
規格
テーパー
チャック径(Φmm)
MT(No.2)
シャンク径
MT(No.2)