※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKC
SKCの ドリル
SKCの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
SKCの コンクリートドリル
コンクリートドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全316種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17159275
品番
22 ヒルティ
参考基準価格(税別)
¥13,850
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
22
有効長(mm)
140
全長(mm)
225
寸法
22
規格
ヒルティ
チャック径(Φmm)
TE17-TE12