※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKC
SKCの ドリル
SKCの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
SKCの コンクリートドリル
コンクリートドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
32
全長(mm)
200.0
注文コード
17159397
品番
32 ストレート
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,050
この商品は
刃先径・全長・シャンク径
など
316
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
32
有効長(mm)
120
全長(mm)
200.0
寸法
32
規格
ストレート
チャック径(Φmm)
15-10