モータベース

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17161418 品番MBA-112M-L
参考基準価格(税別)¥9,560 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

ベルトの伝動用のモーターべース。
引張用・調整用の各ボルトを操作することで、ベルトの張力付与およびプーリーアライメント調整作業ができます。

質量(kg)3.5 寸法F(mm)140 寸法S(mm)29.5 寸法E(mm)190 寸法X(mm)50 寸法K(mm)M10 寸法FD(mm)M10 寸法BM(mm)293 寸法BN(mm)263 寸法BG(mm)20 寸法BE(mm)190 寸法BF(mm)230 寸法BH(mm)40 寸法BZ(mm)4×Φ12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17161402
2023-10-17
用途:
ベルトのテンション張り
有限会社まるもり山下 様 (製造業)

購入し早速取り付けました

調整の段階で引っ張りネジでテンションは張れますが調整ネジで思うようにモーター傾き調整できません

調整ネジ側も同じように引っ張られてしまいます

調整ネジで”押し”が出来るといいのですが・・・

対象商品:
17161402
2016-09-04
用途:
新規モーター設置作業

商品については こんなもんでしょう 三菱純正ほうが使い勝手がいいような・・・  
モノタロウ 翌日に届いたためしがない 急ぎは違うところを利用します

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする