FX3701 オイルフリーコンプレッサ メイヴ アネスト岩田キャンベル 17162793

オイルフリーコンプレッサ メイヴ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17162793 品番FX3701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥72,000

アルミ製空気タンクで軽量(鉄製比50%)。静音、小型、ハイパワータイプ。

タンク容量(L)10 電源(V)単相100 吐出空気量(L/min)(50/60Hz)47/56 モーター出力(kW)0.75 騒音レベル(dB(A))60/62 種類小型、軽量、静音 制御方式圧力開閉器式 本体質量(kg)19 潤滑方式オイルフリー 連続運転時間(h)1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×380×650 制御圧力(MPa)0.67〜0.85

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17162793
2017-02-16
用途:
エアー駆動の超小型ダイヤフラムポンプのテスターに使用。
サービス業

電源on-offのSWが長期間の使用に耐えられるのか不安である。
騒音は小さいが コンクリートの床にコンプレッサーの振動が伝わるので 振動防止のゴムを検討中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする