※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

調整型ショックアブソーバ 小型 ボタン付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付ねじサイズM16×1.5 注文コード17163143 品番ECO OEM0.35MB
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は取付ねじサイズ・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る

RoHS指令対応品
調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。
ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ
ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で1個付属)
RoHS指令対応品
調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。
ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ
ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)

仕様ボタン付き ストローク(mm)12 全長(mm)111 材質(本体)アルミニウム 寸法H(mm)15 構造調整式 最大吸収エネルギー(J)16.6 寸法E(mm)10.7 寸法I(mm)9.7 寸法G(mm)11 寸法E1(mm)11.2 最大推進力(N[kgf])530 ロッド径D(mm)4 シリンダー長さF(mm)88 緩衝タイプD 取付ねじサイズM16×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 オリフィス方式単孔オリフィス式 最大衝突速度(m/s)3.3 最小衝突速度(m/s)0.3
注意
※先端ボタン無しはOEM0.1Mを参照ください。
※先端ボタン無しはOEM0.35Mを参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
1人が参考にしています
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする