※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

調整型ショックアブソーバ 小型 ボタン付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付ねじサイズM20×1.5 注文コード17163195 品番ECO LROEM0.5MB
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は取付ねじサイズ・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る

RoHS指令対応品
調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。
ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ
ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で1個付属)
RoHS指令対応品
調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。
低速用ショックアブソーバ:一般的なエアシリンダーの衝突速度に対応した低速タイプのショックアブソーバ-です。
ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ
ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)

仕様ボタン付き ストローク(mm)12 全長(mm)110 材質(本体)アルミニウム 寸法H(mm)17 構造調整式 最大吸収エネルギー(J)29.4 寸法E(mm)11.1 寸法I(mm)12 寸法G(mm)16 寸法E1(mm)12.7 最大推進力(N[kgf])1007 ロッド径D(mm)4.8 シリンダー長さF(mm)84 緩衝タイプDL 取付ねじサイズM20×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 特性低速用ショックアブソーバ:一般的なエアシリンダーの衝突速度に対応した低速タイプのショックアブソーバ-です。 オリフィス方式単孔オリフィス式 最大衝突速度(m/s)2.4 最小衝突速度(m/s)0.08
注意
※先端ボタン無しはOEM0.1Mを参照ください。
※先端ボタン無しはOEM0.5Mを参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
1人が参考にしています
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする