※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの 空圧補器
コガネイの フィルタレギュレータ
フィルターレギュレータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/8
オートドレン仕様
オートドレン
注文コード
17164787
品番
FRZB30-01-A-PG-G1C-B
参考基準価格(税別)
¥9,440
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・オートドレン仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
サイズがコンパクト設計。また、ハンドルの操作がしやすく、ハンドルロック解除状態を目視することができる。
最高使用圧力(MPa)
1
空気消費量(L/min)
-
全長(mm)
179
質量(kg)
0.21(標準仕様・最大配管接続口径の場合)
管接続口径
1/8
ねじの種類
Rc
付属品
取付リング
仕様
標準
材質(本体)
アルミ合金ダイカスト
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5〜60(だたし結露なきこと)
材質(アダプター)
ポリアセタール
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
材質(ボウル)
ポリカーボネート
材質(ボンネット)
ポリアセタール
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
ろ過度(μm)
5
材質(ダイヤフラム)
基布+合成ゴム
材質(エレメント)
フィルタ:不織布
材質(ブラケット)
鋼板(無電解ニッケルメッキ)
設定圧力単位
MPa
圧力調整機構
直動形・リリーフタイプ
始動圧力(MPa[kgf/cm
2
])
設定圧力+0.05以下
ドレンコック
オートドレン式ドレンコックNOタイプ
オートドレン仕様
オートドレン
ケース
ケースガード付
圧力計
圧力計付
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
排気機構
リリーフタイプ