※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルターレギュレータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/2 オートドレン仕様- 注文コード17164875 品番FRZB50-04-N-PG-G1C-B
参考基準価格(税別)¥12,340 販売価格(税込) ¥13,528
販売価格(税別)
12,298
この商品は管接続口径・オートドレン仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

サイズがコンパクト設計。また、ハンドルの操作がしやすく、ハンドルロック解除状態を目視することができる。

最高使用圧力(MPa)1 空気消費量(L/min)5以下 全長(mm)202.5 質量(kg)0.34(標準仕様・最大配管接続口径の場合) 管接続口径1/2 ねじの種類Rc 付属品取付リング 仕様標準 容量(mL)(水滴貯容量)27 材質(本体)アルミ合金ダイカスト 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5〜60(だたし結露なきこと) 材質(アダプター)ポリアセタール 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 材質(ボウル)ポリカーボネート 材質(ボンネット)ポリアセタール 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 ろ過度(μm)5 材質(ダイヤフラム)基布+合成ゴム 材質(エレメント)フィルタ:不織布 材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルメッキ) 設定圧力単位MPa 圧力調整機構内部パイロット形・リリーフタイプ 始動圧力(MPa[kgf/cm2])設定圧力+0.05以下 ドレンコック継手付ドレンコック オートドレン仕様- ケースケースガード付 圧力計圧力計付 フィルタドレン排出口継手付ドレンコック 排気機構リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする