メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 接着剤
WIZ'Aの ホットメルト接着剤
WIZ'Aの グルーガン
グルーガン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
35
注文コード
17165018
品番
WZGG-11S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ホビーや修理などの接着、装飾、穴埋めの際に
付属品
白グルースティック(Φ11×100mm)×2本
仕様
電源スイッチ付き
材質
本体:樹脂
色
ホワイト
消費電力(W)
35
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
(約)1
定格使用時間
15分
危険物の類別
非危険物