日本の主要なIPv6サービスに対応(IPv6 IPoE)
複数端末の同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応
スマホを的確にとらえるビームフォーミング機能で安定感のある通信を実現
大容量を短時間で転送する高速規格「11ac」
大容量データを高速で取り込める「Giga」ポート
端末の無線再設定が不要「無線引っ越し機能」
設定がスマホでできる「専用アプリ」
NTTぷらら「ひかりTV 4K」動作確認済
電源:AC100V 50/60Hz
消費電力:9.1W(最大)
外形寸法:55×159×130mm
質量:約241g
主な付属品:LANケーブル(50cm)、ACアダプター、取扱説明書、※保証書は取扱説明書に記載