代表画像

ベルタイト ワンピース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17167757 品番REK50L6OP130
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。
ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。
エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。

用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。 トラスコ品番656-0162 材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材 形状両端:ワンピース タイプラチェットバックル式 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ巻取側(m)5 ベルト長さ固定側(m)1 最大使用荷重(kg)331 使用荷重(kN)3.25 ベルト幅×厚さ(mm)50×2.5 エコマーク認定番号23105004

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする