※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG-150 ステンレス鋼製ハンドル MG型 ACE(エース) 17169678 MG-150 ステンレス鋼製ハンドル MG型 ACE(エース) 17169678

ステンレス鋼製ハンドル MG型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17169678 品番MG-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法D(Φmm)16 寸法H(mm)56 寸法L(mm)172.8 寸法P(mm)150 寸法S(mm)6 寸法W(mm)62 寸法d(Φmm)6 寸法h(mm)40 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨 質量(g)295 推奨ねじ六角穴付ボルト M5 寸法CR6.5 適合フレーム□20シリーズ(L=10mm)、□30シリーズ(L=14mm)、□40シリーズ(L=16mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする