LT5007A LEDライト モノタロウ 17170028

 

LT5007A LEDライト モノタロウ 17170028 LT5007A LEDライト モノタロウ 17170028 LT5007A LEDライト モノタロウ 17170028

LEDライト

(31件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17170028 品番LT5007A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

背面マグネット付

付属品ビス2本 寸法(mm)220×56×30 電源単4電池×3本(電池別売) 光源LED×6灯 電球の種類LED
注意
※火災や故障の原因になりますので、屋外や室内でも水がかかる可能性がある場所、湿気の覆い場所では使用をしないでください。
※長時間使用をされない場合は、電池を本体から取り出して保管をしてください。
※感電や故障の原因になりますので、本製品を分解したり、改造をしないでください。
※LED電球の交換は出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17170028
2017-12-15
用途:
階段下の僅かな収納庫に設置
有限会社PROXY JAPAN 様 (金融・保険業)

以前、同製品を大型ホ−ムセンタ−で購入し設置していたが、5〜6年経過し既に店頭では取扱がなくなっていた。
台座が残っているので、同品を探していたが、メ−カ−及び品番も解らず困っていたが、こちらで販売されていたのをやっと見付け歓喜した。
コンパクトであるが、光量も二段階に調節出来、方向も変えられ、良い商品と思う。 再度購入したが、やはりメ−カ−、品番不明でマイナス1。

対象商品:
17170028
2018-01-04
用途:
作業台の照明

明るさはまずまずですが、スイッチが小さすぎて手袋をした状態では、上手く押せません。
デザイン的なものなのか、あの大きさである必然性が感じられません。

対象商品:
17170028
2017-11-09
用途:
玄関の補助照明として使用しています。
教育・研究機関

光量も充分であり、マグネット取り付けのためなので、電池交換もしやすい。

対象商品:
17170028
2017-10-31
用途:
クローゼット内には照明がなく、その照明用に使っています。
その他業種

LEDが明るくて良かったです。
また、裏側が磁石になっているので、取付及び外し、移動が簡単で
重宝しています。

対象商品:
17170028
2017-11-25
用途:
暗所作業
その他業種

光源はLED×6灯との記載があったので期待して購入したが、1灯自体がさほど明るくないので6灯あっても明るさに不満。購入しなければよかったと後悔。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
17170028
2017-05-26
用途:
車の荷室
建設業・工事業

荷室の照明に使用しています。天井部に固定、取り外しが出来るので使い勝手が良く。十分な明るさで満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
17170028
2017-05-12
用途:
電源がとれない場所の照明として

自宅内ストレージにて、照明を確保するために購入しました。
壁に固定するためのビスが付属されていたり、ライトも2段階の明るさを選択できるので重宝してます。明るさはまったく申し分ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
17170028
2017-05-23
用途:
工具収縮ケースに
Ace株式会社 様 (建設業・工事業)

工具収縮ケースに、付けています。
磁石付きなので工具箱の蓋に付けて使っています。角度も変えれるので使い勝手も良く。
スパナなどのサイズも見えやすくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする