HMS-10 フック式メンテナンススタンド MINOURA(箕浦) 17171333 HMS-10 フック式メンテナンススタンド MINOURA(箕浦) 17171333

フック式メンテナンススタンド

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17171333 品番HMS-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,000

サドルを掛けるだけの簡単メンテナンススタンド
折り畳むことが可能で、収納や持ち運びに便利なコンパクト設計

ブラック 質量(g)2200 耐荷重(kg)15 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)650×450 クランプ高さ(mm)1050

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17171333 HMS-10 39118405 DAX-110 バイシクルスタンド 昭和インダストリーズ バイシクルスタンド 昭和インダストリーズ 1個 5,498 税込6,048 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17171333
2017-10-28
用途:
軽作業時
川部鉄工所 様 (製造業)

ロードバイクのチェーンにオイルを注油する際に使用しています。
使わないときはたためるので大変便利です。

対象商品:
17171333
2016-04-07
用途:
保管及びチューニング
運輸・通信業

チューニングの際は高さが丁度感じで良いです。本来サドルの下に掛けて後輪だけ浮かせてのスタンドですが私はフレームにフック引っ掛けて前後浮かした状態にして保管もしています。ただ不安定ではあるがコンパクトでいい感じです。改良するとすればフック幅の広いフレーム掛けタイプとサドルタイプの二種類あればベストかな!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

対象商品:
17171333
2016-02-02
用途:
自転車の保管
製造業

ポール部分の高さ調整が出来るといいと思いますよ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする