VC-100S クイックリリースカメラマウント MINOURA(箕浦) 17171762 VC-100S クイックリリースカメラマウント MINOURA(箕浦) 17171762 VC-100S クイックリリースカメラマウント MINOURA(箕浦) 17171762 VC-100S クイックリリースカメラマウント MINOURA(箕浦) 17171762 VC-100S クイックリリースカメラマウント MINOURA(箕浦) 17171762

クイックリリースカメラマウント

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17171762 品番VC-100S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

デジタルカメラやビデオカメラなどを簡単にハンドルバーやステムに取り付けることができるホルダー
カメラを下から支えるロックリングには耐候性のあるゴム配合タイプのコルクを貼付
カメラをやさしくしっかりと支え、スリップを防止
ベースのロックリング自体は錆びにくいステンレス製
軽量で錆びにくいアルミ製クランプはさまざまな径のパイプに柔軟に対応できる無段階調整タイプ(Sサイズは22〜29mm、Mサイズは28〜35mmに対応)
取り付け取り外しには工具不要、レバー操作だけのワンタッチで脱着可能

シルバー/レッド 材質アルミ/ステンレス/コルク 質量(g)121 適合クランプΦ22〜29mm
注意
※クランプの対応径は2種類あります。
「VC-100S」(側面のロゴ印刷が赤色):一般的なハンドルバーやシートポスト(直径22〜29mm)に対応
「VC-100M」(側面のロゴ印刷が黒色):オーバーサイズハンドルバーの根本部分や小径車のシートポスト(直径28〜35mm)に対応
※停車時に三脚代わりにカメラをセットするためのマウントです。走行中の使用は推奨しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:161

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17171762
2022-01-20
用途:
自転車のハンドルにスマホを取り付ける。
その他業種

ドライブレコーダーとして自転車のハンドルにスマホを取り付けるのにSサイズがピッタリでした。
ママチャリの振動にもびくともしませんでした。

対象商品:
17171762
2020-08-30
用途:
アクションカムの固定で全く役に立たないゴミです
製造業

ハンドルバー用ホルダーと商品説明にありながら「走行中の使用は推奨しない」とは支離滅裂です。
こんなものを売りつけるモノタロウには本当に幻滅しました。
実際、クランプ内側のゴムリングも材質不良でまともに固定できないし、カメラ固定ネジをイモネジで周り留めするいう雑な構造で子供のオモチャレベルです。
商品説明最後の「走行中の使用は推奨しない」は最初から記載していましたか?私の読み落としでしょうか?返品したいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に恐れ入りますが、「走行中の使用に適さない」旨、注意書として表記をさせていただいておりました。
未使用未開封品でしたら、送料のご負担をお願いすることになりますが、返品を承りますので弊社お問い合わせ窓口までご連絡をお願いいたします。

対象商品:
17171762
2015-07-13
用途:
作りがしっかり
運輸・通信業

さすがMINOURA製、作りがいいですね、カメラを固定する
丸い台も大きくて、安定性があります。このシリーズ気に入ってます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする