ターンシグナルインテーク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプターンシグナルインテーク ステルス ブラック 備考カプラーオン設計。防水加工済み。車幅灯:LED,ウインカー:LED。カラーが付属されますが、車両に応じて適宜使用してください。 注文コード17172551 品番5111
参考基準価格(税別)¥39,500 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品はタイプ・色・備考など8種類から選べます 他の種類を見る

ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。コンビネーションランプ部をメッシュタイプのTSI(ターンシグナルインテーク)にすることにより、レーシーな見た目へと変貌させます。またメッシュ構造により外気導入が可能となり、フレッシュなエアーを吸入できます。

適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C 材質ステンレス ブラック 備考カプラーオン設計。防水加工済み。車幅灯:LED,ウインカー:LED。カラーが付属されますが、車両に応じて適宜使用してください。 タイプターンシグナルインテーク ステルス 内容左右セット 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連部品【品番】5101 / 5106 / 5113 使用上の注意車幅灯及びウインカーの発光面積が小さい為保安基準適合外となります。
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする