Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)の フィルター・エレメント
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)の エアコンフィルター
交換用エアコンフィルター
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C
注文コード
17172675
品番
2091
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
適合
マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C
その他
関連商品品番:2090-1
色
ホワイト
備考
海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。販売:2090-1用エアコンフィルターのみ。
タイプ
交換用エアコンフィルター
加工
[有/無]車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。