2165 アッシュトレイフレーム P/Wスイッチ一体型 Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17174626 2165 アッシュトレイフレーム P/Wスイッチ一体型 Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17174626 2165 アッシュトレイフレーム P/Wスイッチ一体型 Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17174626 2165 アッシュトレイフレーム P/Wスイッチ一体型 Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17174626

アッシュトレイフレーム P/Wスイッチ一体型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17174626 品番2165
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。

オプション【品番】2159 適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C 材質ステンレス ブラック タイプアッシュトレイフレーム 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
注意
※純正センターコンソールにネジ留めにて取り付けをするため穴あけ加工が必要です。P/Wスイッチカプラーは純正同形状です。運転席側のオートウインドウ機能は使用できなくなります。
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17174626 2165 17402851 2165 アッシュトレイフレーム P/Wスイッチ一体型 Jass Performance(ジャスパフォーマンス) アッシュトレイフレーム P/Wスイッチ一体型 Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 1個 15,980 税込17,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする