Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)の カーアクセサリー
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)の ドレスアップ用品
アッシュトレイフレーム P/Wスイッチ一体型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17174748
品番
2168
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
オプション
【品番】2159
適合
マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C
材質
ステンレス
色
ブラックステンレスヘアライン
タイプ
アッシュトレイフレーム
加工
車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
注意
※純正センターコンソールにネジ留めにて取り付けをするため穴あけ加工が必要です。P/Wスイッチカプラーは純正同形状です。運転席側のオートウインドウ機能は使用できなくなります。
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
17174748
2168
17402948
2168
アッシュトレイフレーム P/Wスイッチ一体型
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
1個
¥
17,980
税込
¥
19,778
注文コードが変更になりました