画像準備中

ALIVIO Vブレーキ(フロント用)

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17175445 品番BR-T4000-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

街乗り向けMTBやクロスバイクなどのトレッキングバイク用Vブレーキ
「新しいデザインと機能性を多くのMTBライダーに」をコンセプトの「ALIVIO」シリーズコンポーネント
カジュアルスポーツライディングコンポーネントの最高峰にして、S65Tブレーキシューを採用したコストパフォーマンスモデル

ブレーキ種類Vブレーキ シルバー アーム長さ(mm)107 前後区分フロント用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09370847
2021-05-26
用途:
ブレーキ交換
サービス業

根元から折れたためこちらを購入。動きもスムーズで問題なし。

対象商品:
09370838
2020-05-16
用途:
交換用に

ALIVIO 2フィンガーブレーキレバー BL-T4000R/L S と併せて購入しました。購入したクロスバイクに元々付いていたものが、安物でしたので、それらの交換の為です。レバーの方は少々安っぽさがありましたが、こちらのブレーキ本体の方はしっかりとした造りで、上位グレードと比較してもあまり遜色ないと思います。コントロール性能もバッチリです。

対象商品:
09370847
2020-07-25
用途:
Vブレーキの交換(フロント)
製造業

製品のクオリティは、良い
ただ、ブレーキワイヤーの止め部分が作業しずらい(かごのステーがある為)

対象商品:
09370838
2018-08-18
用途:
古いクロスバイクのレストア用
建設業・工事業

カンチブレーキだった古いクロスバイクをブレーキレバーと共に本品に交換。
取り付けも調整も簡単。
理由がなく80年台後半位までの古いクロスバイク/MTBがカンチブレーキであるなら、すぐに本品に交換した方が良い。
ブレーキシュー購入に毛が生えた程度の値段で段違いの利きと良好な操作感とメンテの楽さが手に入る。

1人が参考にしています
対象商品:
09370847
2017-12-27
用途:
TREK純正Vブレーキから交換

シューの交換をするのとあまり価格が変わらないので、本体ごと買い換えました。
安心のシマノ製ですし、剛性も若干上がったようです。塗装はDEOREの方が良いようですが、今回は一旦これで様子見です。

対象商品:
09370838
2018-03-21
用途:
自転車のオーバーホール

ブレーキパーツ総入れ替えしました。効きも良いし調整もやりやすかったです。

対象商品:
09370838
2017-12-17
用途:
景品で当たった折り畳み自転車のブレーキが壊れてしまい交換。
サービス業

交換後とてもスムーズにブレーキが操作できるようになり、制動能力・強度ともに信頼できると思います。 コスパもGood

対象商品:
09370838
2018-12-17
用途:
MTBのメンテナンス
サービス業

ボロいMTBに取り付けました。
『あぁやっぱり劣化して効きが悪かったんだなぁ』
体感では、ガツンと効きますw
セール時に買えて良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする