ローラーブレーキ用グリス

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 注文コード17175883 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,523
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17175883 - 36799393 Y04120400 ローラーブレーキ用グリス SHIMANO(シマノ) ローラーブレーキ用グリス SHIMANO(シマノ) 1本(100g) 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17175892
2023-12-22
用途:
ローラーブレーキ用
運輸・通信業

私の自転車がローラーブレーキなのでそのグリースなので購入、

注さないとキーキーブレ−キ音がするので必需品です、いい商品です、

これだけあれば自転車が壊れるまで間に合います、ありがとぅ

対象商品:
17175892
2020-01-13
用途:
自転車のメンテナンス作業

シマノの純正ローラーブレーキ用で容量が丁度良く、大変満足しております

対象商品:
17175892
2018-11-29
用途:
メンテナンス用
サービス業

リヤブレーキの鳴りが急に出てきたための選定品、早速使用したが、効果てき面、耐久をみてみましょう。

対象商品:
17175892
2018-07-13
用途:
自転車の後ろブレーキ
製造業

自転車の後ろローラーブレーキがキーっと音が出るようになりこのグリースを使用した所、音が止まりました 大変満足してます

対象商品:
17175892
2017-07-01
用途:
メンテナンス
橋本表具店 様 (製造業)

自転車ブレーキ止まりにくいと思ったので 少しまし かな 安心のために

対象商品:
17175892
2016-07-23
用途:
電動自転車走行中にブレーキ音が出るため
その他業種

ローラーブレーキに簡単に補充が出来ました

対象商品:
17175892
2017-03-17
用途:
自転車ブレーキへの注油
製造業

家族保有の3台がローラーブレーキで、いずれも古くキーキー音がしていて効きも悪くなっていました。
3台に少量ずつ注油したところ、いずれも改善が見られ、様子を見ながら追加注油しています。
効きは劇的には変わりませんが、音はしなくなったようです。
10gしかないので、すぐ無くなるかなと思いましたがまだ半分くらい残っています。
小さいのは割高な気がしましたが、量的には十分で100gなんて一般家庭では絶対必要ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用オイル・グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする