ALTUS リアディレイラー

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17175953 品番 RD-M310
参考基準価格(税別)¥3,404 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
ブラケット直付け 仕様リア対応スピード:7段/8段兼用 ブラック

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
取り付けも簡単
熱川ダイビングサービス 様 (サービス業)

以前使用していたディレーラーの調子が悪くなったので新しいのと交換しました
自分で作業しましたがとても簡単に取り付けもできました
シマノのシフターとセットに交換したので操作も確実です
交換して良かったと思います

対象商品:
17175953
2024-02-21
用途:
レストア
その他業種

流石アマノ安定感バッチリ! コスパ、クオリティ、バランス良い。

対象商品:
17175962
2023-08-03
用途:
自転車のメンテナンス作業
電気・ガス・熱供給・水道業

今までのシフターが経年によるがたつきも出てきたため取り替えました。さすがアルタスのディレイラーですね!気持ちよくスムーズにシフトが決まるようになりました。とても満足しています。

対象商品:
17175962
2022-06-01
用途:
自転車の変速機
教育・研究機関

変速機が壊れたので、新品に換えることでき、スムーズに変速できるようになりました。

対象商品:
17175953
2021-12-05
用途:
交換用に
サービス業

安く、性能もさすがのシマノです。
ターニーからかえましたが、カッチリ変速もスムーズに感じられました。

対象商品:
17175962
2021-01-28
用途:
古いMTBの8速化
その他業種

初期状態では7速の設定になっているので、8速で使うにはLow側のスクリューを調整する必要があります。スプロケットは11-34Tを使用していますが、スパスパと変速が決まり動作は良好です。8速のパーツはスプロケットも含め値段も安く、調整もシビアではないので満足度は高いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
17175962
2021-05-10
用途:
スポーク折れからーのディレーラーもぎ取りーの大惨事からの修復。
サービス業

約309g。純正デカプーリー。プーリーは樹脂製で交換可能。
調整ネジは頭が厚く丈夫そう。ケーブル固定はアレンキー対応仕様。
チェーンの負荷がデカプーリーで軽減される噂で購入しました。
しかしフレーム側の直付け穴が修復不可能なほど歪んでいることが
商品購入後に発覚しストックパーツになりました。
結局手持ちのターニーの逆爪ディレーラーの接合部分の凹凸を
ヤスリで削って装着したら、スパスパ変速しました。
アルミフレームにM5の穴あけしてハンギングです。
次のフレームで使います。

1人が参考にしています
対象商品:
17175953
2020-08-03
用途:
MTBのリフレッシュ
運輸・通信業

STXのRDから換装しました。
比較的簡単に取り付け、調整ができました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変速機関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする