古くなったアルタスのリアディレイラーを交換するついでに1ランク上のグレードアセラにしました。調整して問題なく変速していますがアルタスとの性能に違い分からず。プーリーの金属プレート「SIS」ロゴの辺りに指で押せるような部分があるのですが、前のより下向きでタイヤ脱着時に押しにくくなりました。プーリーの径も小さくなりましたがこちらも違いが分からん。元々7速だし、どちらも8速まで対応してるので同じグレードでも良かったかなあ。
6sに付いていた下位モデルのRディレイラーから本製品に交換。チェーン&7sシフターも同時交換。変速速度は向上しました。値段相応かも知れませんがシマノ製はちゃんと価格差に応じた体幹が出来る印象があります。
シマノ仕入れるよりだいぶ高いので緊急時にのみ注文ですかね
ただシルバーは当日発送可能だったので急ぐ場合は利用します
できればブラック、シルバー共に御社在庫にして当日発送対応にしていただけばと思います。
物は満足です、ほとんど微調整で取付できました。
また要望としてはディレイラーハンガーも取扱っていただければ幸いです。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。
三日出荷と書いて有ったのに出荷が四日後であった。
HPに表示されていることは守って欲しい
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
シマノ経由だと安いのですが、在庫をほとんど持ってないので時間が非常にかかり、緊急対応時に在庫持ちである御社は助かります。
難を言えば梱包が過剰すぎます。この商品は元々展示箱梱包された品物なので
もっと小さい箱にも入るはずです、その方がコストもかからないのでは無いでしょうか?
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。