モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士電機
富士電機の モーター(原動機)
富士電機の 汎用モーター
低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)脚取付形
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17177432
品番
MLU1115A-2
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
出力(kW)
3.7
電源
三相
電圧(V)
200/200-220
定格周波数(Hz)
50/60
取付方式
脚取付
枠番
112M
仕様
(端子箱取付位置)負荷側からみて左横側、(端子箱引込口方向)下向き、90°ステップで方向変更可能、(口出線方式)端子板方式、(端子箱材質)鋼板製
質量(kg)
48
種類
汎用モーター
極数
2
使用温度範囲(℃)
-30〜+50
寸法L(mm)
387
寸法H(mm)
-
規格
適用:JIS C 4213、効率:JIS 4034-30:2011(IE3相当)
軸受呼び番号
(運転側)6306ZZ、(反運転側)6206ZZ
フレーム
鋳物
寸法A(mm)
187
寸法F(mm)
70
寸法S(mm)
28j6
寸法D(mm)
235
寸法E(mm)
95
寸法C(mm)
112
寸法T(mm)
7
寸法W(mm)
8
寸法Z(mm)
12
寸法M(mm)
224
寸法N(mm)
175
寸法I(mm)
270
寸法J(mm)
40
本数
(口出線)3本
寸法G(mm)
14
寸法K(mm)
50
寸法Q(mm)
60
回転方向
負荷側よりみて反時計方向(CCW)
使用湿度範囲
100%RH以下(ただし結露なきこと)
寸法R(mm)
200
寸法U(mm)
4
塗装色
マンセルN1.2(黒色ツヤナシ)
寸法XB(mm)
70
寸法QR(mm)
0.5
外被構造
全閉外扇形
耐熱クラス
155(F)
寸法KL(mm)
185
設置場所
屋内
標高(m)
1000以下
寸法KA(mm)
-
雰囲気
腐食性、爆発性ガス、蒸気のなきこと
寸法KD(mm)
27
寸法KG(mm)
105
保護方式
IP44
時間定格
S1(連続)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
メカニカル部品 の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
単相モーター (分相始動式)
エスコ
税込
¥
24,860
¥
22,600
バスケットへ
三相モーター (全閉外扇・屋内形)
エスコ
税込
¥
98,780
〜
¥
89,800
〜
単相モーター(コンデンサ始動式)
エスコ
税込
¥
26,378
〜
¥
23,980
〜
ACサーボシステム 動力ケーブル
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
税込
¥
10,668
〜
¥
9,698
〜
サーボパックシリーズ
安川電機
税込
¥
96,778
〜
¥
87,980
〜
ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)
オリエンタルモーター
税込
¥
6,928
¥
6,298
バスケットへ
アステロ 直行ギヤヘッド
住友重機械工業
税込
¥
13,178
〜
¥
11,980
〜
可動中継ケーブルセット電磁ブレーキ付モーター用
オリエンタルモーター
税込
¥
10,998
〜
¥
9,998
〜
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28L
ニッセイ
税込
¥
39,578
〜
¥
35,980
〜
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V〜240V
三菱電機
税込
¥
63,778
〜
¥
57,980
〜
(2)
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付
三菱電機
税込
¥
108,878
〜
¥
98,980
〜
椿本チエイン ハイポイドモートル TA・TRシリーズ(三相200V) HMTA・HMTR
椿本チエイン
税込
¥
153,780
〜
¥
139,800
〜
椿本チエイン ウォームパワードライブ SWM(R)・SWMJ(R)シリーズ(三相200V)
椿本チエイン
税込
¥
175,780
〜
¥
159,800
〜
椿本チエイン DCブラシレスハイポイドモートル用ドライバ
椿本チエイン
税込
¥
53,878
〜
¥
48,980
〜
椿本チエイン ギヤモートル TA・TRシリーズ(三相200V) GMTA・GMTR
椿本チエイン
税込
¥
120,780
〜
¥
109,800
〜
椿本チエイン ウォームパワードライブ EWM(R)・EWJM(R)シリーズ(三相200V)
椿本チエイン
税込
¥
186,780
〜
¥
169,800
〜
椿本チエイン DCブラシレスハイポイドモートル
椿本チエイン
税込
¥
86,878
〜
¥
78,980
〜
椿本チエイン クローゼモータ CSMA・CSMR・HCMA・HCMR
椿本チエイン
税込
¥
164,780
〜
¥
149,800
〜
マシンツールフィルター
エスコ
税込
¥
12,320
¥
11,200
バスケットへ
三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENSCBL**M-L相当品)
ダイヤトレンド
税込
¥
6,598
〜
¥
5,998
〜
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
メカニカル部品/機構部品
メカニカル部品
モーター(原動機)
汎用モーター
低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)脚取付形 富士電機
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品:
17177335
2022-09-26
用途:
木工用プレスに使用
株式会社平和カスケット 様
木工用プレス機の押さえモーターが過熱して焼けてしまったのです。交換用に即納できる機種を探して購入しました。
参考になった
1人
が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります
汎用モーター
ギヤードモーター
インダクションモーター
ギヤヘッド
レバーシブルモーター
スピードコントロールモーター
ブラシレスモーター
ステッピングモーター
サーボモーター
振動モーター
C・Bモーター
トルクモーター
リニアモーター
電磁ブレーキ付モーター
モーター周辺部品
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品