※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MLU1135A-6 低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)脚取付形 富士電機 17177545 MLU1135A-6 低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)脚取付形 富士電機 17177545

低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)脚取付形

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17177545 品番 MLU1135A-6
参考基準価格(税別)¥208,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
出力(kW)5.5 電源三相 電圧(V)200/200-220 定格周波数(Hz)50/60 取付方式脚取付 枠番132M 仕様(端子箱取付位置)負荷側からみて左横側、(端子箱引込口方向)下向き、90°ステップで方向変更可能、(口出線方式)端子板方式、(端子箱材質)鋼板製 質量(kg)82 種類汎用モーター 極数6 使用温度範囲(℃)-30〜+50 寸法L(mm)481 寸法H(mm)- 規格適用:JIS C 4213、効率:JIS 4034-30:2011(IE3相当) 軸受呼び番号(運転側)6308ZZ、(反運転側)6207ZZ フレーム鋳物 寸法A(mm)223 寸法F(mm)89 寸法S(mm)38k6 寸法D(mm)272 寸法E(mm)108 寸法C(mm)132 寸法T(mm)8 寸法W(mm)10 寸法Z(mm)12 寸法M(mm)250 寸法N(mm)212 寸法I(mm)311 寸法J(mm)45 本数(口出線)6本 寸法G(mm)17 寸法K(mm)50 寸法Q(mm)80 回転方向負荷側よりみて反時計方向(CCW) 使用湿度範囲100%RH以下(ただし結露なきこと) 寸法R(mm)258 寸法U(mm)5 塗装色マンセルN1.2(黒色ツヤナシ) 寸法XB(mm)89 寸法QR(mm)0.5 外被構造全閉外扇形 耐熱クラス155(F) 寸法KL(mm)212 設置場所屋内 標高(m)1000以下 寸法KA(mm)- 雰囲気腐食性、爆発性ガス、蒸気のなきこと 寸法KD(mm)34 寸法KG(mm)110 保護方式IP44 時間定格S1(連続)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17177335
2022-09-26
用途:
木工用プレスに使用
株式会社平和カスケット 様

木工用プレス機の押さえモーターが過熱して焼けてしまったのです。交換用に即納できる機種を探して購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする