US-20KS 超音波洗浄機(卓上型)汎用強力タイプUS-KSシリーズ エスエヌディ 17178105

US-20KS 超音波洗浄機(卓上型)汎用強力タイプUS-KSシリーズ エスエヌディ 17178105 US-20KS 超音波洗浄機(卓上型)汎用強力タイプUS-KSシリーズ エスエヌディ 17178105 US-20KS 超音波洗浄機(卓上型)汎用強力タイプUS-KSシリーズ エスエヌディ 17178105 US-20KS 超音波洗浄機(卓上型)汎用強力タイプUS-KSシリーズ エスエヌディ 17178105 US-20KS 超音波洗浄機(卓上型)汎用強力タイプUS-KSシリーズ エスエヌディ 17178105

超音波洗浄機(卓上型)汎用強力タイプUS-KSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17178105 品番US-20KS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥234,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

●標準強力型KSシリーズ●超音波発振振動子は、ボルト締めランジュバン型を採用し、強力洗浄を実現●外装、洗浄槽共に、耐食性に優れたステンレスを採用●4つの安全機能を搭載(温度過昇防止機能、過電流保護機能、空焚き保護機能、ヒータ空焚き保護機能)●電波法(型式指定取得済み)

発振方式38kHz BLT 自励発振 電源周波数(Hz)50-60 高周波出力(W)480 発振周波数38kHz 付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード) 材質本体(SUS304)、洗浄槽(SUS304)、操作パネル(PP樹脂)、洗浄槽上部縁(SUS430、シリコンパッキン) 質量(kg)約14.8 容量(L)20.4 消費電力(W)650 電源AC100V 50-60Hz 槽内寸法(mm)502×299×150 本体寸法(mm)567×364×290 型番US-20KS 温度制御常温〜50℃(1℃刻みで設定) 電源(AC V)AC100 50-60Hz 排水方式手動排水バルブ式 タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能) 外寸法(mm)567×364×290 ヒーター容量(W)300 温度設定範囲(℃)常温〜50℃(1℃刻みで設定可能) アズワン品番61-0083-79 槽容量(L)20.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする