曜日別特売
AS-130 タマローリー角槽 コダマ樹脂 17180713

タマローリー角槽

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
容量(L)130
内容量1台注文コード17180713品番AS-130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。
ISO9001認証取得工場製。

用途防除に灌水に使用。非常用品として使用。オープンタイプなので、洗浄作業等に非常に便利です。容量(L)130外寸(幅×奥行×高さ)(mm)690×480×430使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなし質量(kg)4.8ブルー規格排水口なし寸法(縦×横×高さ)(mm)690×480×430
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17180704
2018-12-05
用途: 野菜等の水洗い
農・林・水産業

大変良い商品でした。
材質もしっかりしており、軽くて強度も申し分ありませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする