Mokuba(小山刃物製作所)
Mokuba(小山刃物製作所)の バール/タガネ/クサビ
Mokuba(小山刃物製作所)の タガネ
SDSplusスクレーパーS型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
17181039
品番
B06601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,820
鋭い片刃(角度付)ハガシ作業に最適!鋭い片刃で綺麗にはがせる!角度付で下地を傷めにくい!
用途
強固なタイルはがしに。長尺シートのハガシ作業に。クッションフロアのハガシ作業に。屋上など、防水材の張り替えに。アクリル系、エポキシ系ボンドもよくはがせる。
寸法(mm)
幅55×200
質量(g)
294
タイプ
SDSplus
先端形状
まがり片刃
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
17181039
B06601
17285899
-
SDSplusスケーリングS型
Mokuba(小山刃物製作所)
1本
¥
2,298
税込
¥
2,528
注文コードが変更になりました