J&T環境
J&T環境の 各種パレット
J&T環境の パレット
プラスチックパレット
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
17181730
品番
RS140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
容器包装プラスチックを80%以上使用した環境にやさしいパレットです。
プラスチックの再生処理から製造まで一貫して行っております。
地球にも環境にもやさしいパレットです!
用途
製品出荷用、保管用
材質
ポリオリフィン(容リ再生プラスチック80%以上)
型式
片面使用/4方差し
寸法(mm)
1100×1100×140
質量(kg)
18
色
グレー
エコマーク認定
認定
積載荷重(t)
1
エコマーク認定番号
13 118 010
注意
※製品カタログの注意事項をご確認ください。
※2025年1月時点:本体色が黒→グレーに変更となっております。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません