カラーシート ハード

(4件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1パック(2枚) 厚さ(mm)2 グリーン 注文コード17181998 品番103160700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は厚さ・色・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

弾力性に優れています。
軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。
工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。
食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。

厚さ(mm)2 幅(mm)500 長さ(mm)500 用途工作用品・学習マット・トランクマット・園芸用品・断熱材・クッション材・緩衝材として 材質発泡ポリエチレンフォーム 寸法(mm)500×500 グリーン 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm2×500×500
注意
※サイズ表示と実寸に±10%以内の誤差があります。
※耐熱性・難燃性・導電性には適しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17181982
2020-07-28
用途:
消火器設置エリアとして事務所のカーペットにマジックテープを貼って固定する
株式会社SCREENビジネスエキスパート 様 (製造業)

消火器置き場を設けるのに、カーペットでは普通のテープは貼れないので、カラーシートを必要な大きさに切り、四隅にマジックテープを貼って
カーペットに固定します。消火器の周囲に物を置くと非常時に使えないおそれがあるので、エリア内に物を置かないようにということを明示するためですが、シートは思った以上に丈夫で加工しやすく、また軽いのでよかったです。

2019-12-19
用途:
ツールボックスの仕切り用に
製造業

ツールボックスの引き出しの中で、各工具の格納位置を固定化するため、ドライバーやレンチの外形に合わせてこのシートをくり抜き、姿置きするのに使いました。
このシートはカッターナイフで簡単にきれいにカットでき、適度な柔らかさで工具の保護にもなりますから、レイアウト替えのたびに取り寄せています。
モノタロウでの購入は今回初めてですが、最適な梱包で届き安心しました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
17182043
2019-04-25
用途:
コルセットの内張り
製造業

価格が安くサイズも手頃です。できればもう少し色のバリエーションがあると良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
17182016
2015-06-16
用途:
箱の内装

薄く固めですが、側面の内装には十分です。
商品自体に問題はありません。
ただ、商品の内容量が1枚となってますが、実際には2枚入っていました。
私の場合、4枚必要だったので数量4で購入したのですが、結果、計8枚となってしまい半分は不要となりました。
その為、価格満足度は普通にしてます。
この辺りの表示は訂正して頂きたいですね。
ちなみに、ソフトの方も購入しましたが、こちらは表示通り1枚でした。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1899:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする