※寸法図

- 【オーダー】断熱内窓 楽窓U 上げ下げタイプ(ポリカ2・4mm) セイキ販売 17182664 - 【オーダー】断熱内窓 楽窓U 上げ下げタイプ(ポリカ2・4mm) セイキ販売 17182664 - 【オーダー】断熱内窓 楽窓U 上げ下げタイプ(ポリカ2・4mm) セイキ販売 17182664 - 【オーダー】断熱内窓 楽窓U 上げ下げタイプ(ポリカ2・4mm) セイキ販売 17182664 - 【オーダー】断熱内窓 楽窓U 上げ下げタイプ(ポリカ2・4mm) セイキ販売 17182664

【オーダー】断熱内窓 楽窓U 上げ下げタイプ(ポリカ2・4mm)

(2件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 17182664 品番 -
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。
ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。
割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。
ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。
光の透過率はガラス92%に迫る86%です。

幅(mm)401〜500 高さ(mm)701〜800 枠の色ホワイト 材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304 シリーズ楽窓II パネル2mm透明or4mm中空 サービス分類オーダー・加工
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人ユーザー様からのご注文はお受けできません。予めご了承ください。※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-12
用途:
キッチンの断熱
棗田事務所 様

上下スライドタイプは、補助金の対象モデルがなくて設置していませんでした。
偶然、ネットでこの製品を見つけて購入しました。
取り付けには、ドリルとインパクトドライバーが必要ですが、簡単に作業が終わりました。ただ、縦ガイドの長さがギリギリだったので、夏季の熱膨張を考慮して、1mm程度削りました。

対象商品:
17182524
2020-10-24
用途:
内装リフォームの室内用サッシ
建設業・工事業

キッチン小窓に採用したのですが、お客さんにも喜んで頂き
他社と比べて価格も安く納まった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする