※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

微差圧計(埋込形/壁掛形) 85Φ 形番:DG85

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(Pa)0〜50 付属品設置針なし 注文コード17182868 品番DG85-361 50Pa
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は圧力レンジ・付属品など118種類から選べます 他の種類を見る

ダイアフラムはヒステリシスの小さいシリコーンゴムを採用しました。
高耐圧です。
外部からゼロ調ができます。
壁掛形は継手を左右交換することにより高圧、低圧の接続を逆転させることができます。
RoHS指令に対応。

圧力レンジ(Pa)0〜50 形状壁掛形 精度±5%F.S(JISB7505-1準拠) 用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などの検出に適しており、非常に低い圧力測定に使用されます。小型な微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としても使用いただける高精度な差圧計です。 付属品設置針なし 材質接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリアセタール樹脂、(覆ガラス)メタクリル樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR 質量(g)約480 取付方式垂直 使用温度範囲(℃)-20〜60 外径(Φmm)【目盛】85 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力導入口外径Φ6銅管用継手
注意
※異物を多量に含む測定流体には適しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする